TEAFLEX - TEAD02 CONTRODADO OTTONE D 2 3/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/8 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343039223
Codice prodotto
TEAD02
Cod. produttore
D02
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice