TEAFLEX - TEACX10 CURVA INOX AISI 304 CX10 D.40 - CX10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Modello - A innesto
Con manicotto - no
Diametro - 40 mm
Qualità del materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8030343029316
Codice prodotto
TEACX10
Cod. produttore
CX10
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
40 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.


