AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCCG27 RACCORDO CM- CC 27 1

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCCG27 RACCORDO CM- CC 27 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343023017

Codice prodotto

TEACMCCG27

Cod. produttore

CMCCG27

Produttore

TEA

Modello:

Curvato 90°

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rendei raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi diapplicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata perl’ispezione e la verifica dei cavi.