AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAC40620 CASSETTA C4 0620 1

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAC40620 CASSETTA C4 0620 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150 mm

  • Numero di morsetti - 4

  • Larghezza - 97 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343034969

Codice prodotto

TEAC40620

Cod. produttore

C40620

Produttore

TEA

Lunghezza:

150 mm

Numero di morsetti:

4

Larghezza:

97 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Profondità:

54 mm

Numero di ingressi:

4

Tipo di ingresso:

Pressacavo

Colore:

Grigio

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativaguarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304.