TEAFLEX - TEAC04 CURVA STD C04 DIAMETRO 32 - C04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - A innesto
Con manicotto - no
Diametro - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343029484
Codice prodotto
TEAC04
Cod. produttore
C04
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
32 mm
Qualità del materiale:
Acciaio
Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano persormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando igiunti di collegamento TUBO-TUBO.


