TEAFLEX - TEABJS70 FLANGIA JUMBO DIRITTO BJS 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8030343116429
Codice prodotto
TEABJS70
Cod. produttore
BJS70
Produttore
TEA
I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sonoautoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annullal’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle manisulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione,eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione.Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite.Grado di protezione: IP50IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#)IP68 con guarnizioni ORJ+NSC