TEAFLEX - TEAAD009 ADATTATORE AD009 PG 42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione della filettatura - PG42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343012493
Codice prodotto
TEAAD009
Cod. produttore
AD009
Produttore
TEA
Dimensione della filettatura:
PG42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato