TEAFLEX - TEA8GY231717 RACC. Y GRIGIO IP68 23-17-17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a Y
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Grigio
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
20 PZ
EAN
8030343124905
Codice prodotto
TEA8GY231717
Cod. produttore
8GY231717
Produttore
TEA
Modello:
Raccordo a Y
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametroe due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita inlinea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseritiagevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.