AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BY292323 RACC. Y NERO IP68 29-23-23

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8BY292323 RACC. Y NERO IP68 29-23-23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343124745

Codice prodotto

TEA8BY292323

Cod. produttore

8BY292323

Produttore

TEA

I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametroe due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita inlinea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseritiagevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.