TEAFLEX - TEA8BY231717 RACC. Y NERO IP68 23-17-17


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a Y
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 17...23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
8030343124899
Codice prodotto
TEA8BY231717
Cod. produttore
8BY231717
Produttore
TEA
Modello:
Raccordo a Y
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
17...23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametroe due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita inlinea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseritiagevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.