TEAFLEX - TEA8BPC3640 TUBO GUAINA NERO IP68 PC3640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
20 PZ
EAN
8030343123519
Codice prodotto
TEA8BPC3640
Cod. produttore
8BPC3640
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
giunti a innesto rapido in metallo PC, permettono ilcollegamento tra i tubi rigidi metallici della serie STD e leguaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultatoeconomico e sicuro.L’ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR giàimpiegato con successo nel corso degli anni da Teaflex.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.