AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BJE56 FLANGIA JUMBO 90? BJE 56 IP68

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide, rinforzata con fibra di vetro

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Flangia

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343142008

Codice prodotto

TEA8BJE56

Cod. produttore

8BJE56

Produttore

TEA

Materiale (del corpo):

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide, rinforzata con fibra di vetro

Superficie:

Non trattato

Modello:

Flangia

I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sonoautoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annullal’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle manisulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione,eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione.Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite.Grado di protezione: IP50IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#)IP68 con guarnizioni ORJ+NSC