AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BCS2323 MANICOTTO NERO IP68 CS2323

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8030343119222

Codice prodotto

TEA8BCS2323

Cod. produttore

8BCS2323

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

I manicotti di giunzione sono stati realizzati per permettere lacontinuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile.Ideali per applicazioni di manutenzione mantenendo inalteratele caratteristiche del sistema.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.