TEAFLEX - TEA6BY362929 RACC. Y NERO IP66 36-29-29


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a Y
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
5 PZ
EAN
8030343124486
Codice prodotto
TEA6BY362929
Cod. produttore
6BY362929
Produttore
TEA
Modello:
Raccordo a Y
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametroe due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita inlinea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseritiagevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.