TEAFLEX - TEA6BY171212 RACC. Y NERO IP66 17-12-12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a Y
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
8030343122765
Codice prodotto
TEA6BY171212
Cod. produttore
6BY171212
Produttore
TEA
Modello:
Raccordo a Y
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametroe due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita inlinea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseritiagevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.