TEAFLEX - TEA6BAD1712 RACC.ADATTATORE NERO IP66 1712


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide, rinforzata con fibra di vetro
Superficie - Non trattato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8030343140707
Codice prodotto
TEA6BAD1712
Cod. produttore
6BAD1712
Produttore
TEA
Materiale (del corpo):
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide, rinforzata con fibra di vetro
Superficie:
Non trattato
Modello:
Lineare
Le riduzioni TEAFLEX della serie AD sono costruite conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione.Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Impiegate come riduttori delle guaine corrugate nel caso in cuisia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo.Adatte per installazioni industriali.