AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK908902 PONTICELLO JB8-2-R1 - K908902

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK908902 PONTICELLO JB8-2-R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 50 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472599089020

Codice prodotto

TYCK908902

Cod. produttore

K908902

Produttore

TYC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

50 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

160 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no