AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK512150 MORSETTO ZS25-PE

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK512150 MORSETTO ZS25-PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...25 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Giallo-Verde

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3472595121502

Codice prodotto

TYCK512150

Cod. produttore

K512150

Produttore

TYC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...25 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

12 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

63.6 mm