AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK512020 MORSETTO ZS25-BL - K512020

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK512020 MORSETTO ZS25-BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3472595120208

Codice prodotto

TYCK512020

Cod. produttore

K512020

Produttore

TYC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

76 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

12 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

48.8 mm