AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508150 MORSETTO ZS10-PE

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508150 MORSETTO ZS10-PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...10 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...10 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Colore - Giallo-Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472595081509

Codice prodotto

TYCK508150

Cod. produttore

K508150

Produttore

TYC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...10 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

6...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

59.5 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

8 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS10-PE, Morsetto componibile per conduttori di terra