TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508010 MORSETTO ZS10 - K508010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...10 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3472595080106
Codice prodotto
TYCK508010
Cod. produttore
K508010
Produttore
TYC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Larghezza:
53 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
8 mm


