AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019914420 MORSETTO D1,5/6.SNT2.ADO - EN019914420

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019914420 MORSETTO D1,5/6.SNT2.ADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472591991444

Codice prodotto

TYCEN019914420

Cod. produttore

EN019914420

Produttore

TYC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Corrente nominale In:

10 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Larghezza:

6 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

68.5 mm