AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017765206 BARRETTA BJS5 20 POLI - EN017765206

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017765206 BARRETTA BJS5 20 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 20

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472591776522

Codice prodotto

TYCEN017765206

Cod. produttore

EN017765206

Produttore

TYC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

20

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no