TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN016451924 BLOCCHETTO DI ARRESTO BAR - EN016451924
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
3472591645194
Codice prodotto
TYCEN016451924
Cod. produttore
EN016451924
Produttore
TYC
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
60 mm


