AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011690027 BLOCCHETTO DI ARRESTO BADH

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011690027 BLOCCHETTO DI ARRESTO BADH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 12 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472591169003

Codice prodotto

TYCEN011690027

Cod. produttore

EN011690027

Produttore

TYC

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

12 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

49 mm