TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN010503215 MORSETTO M4/6 ROSSO - EN010503215
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Rosso
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
3472591050325
Codice prodotto
TYCEN010503215
Cod. produttore
EN010503215
Produttore
TYC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
44.5 mm


