TCI SRL - TCI162092 INVERLED OB 48-96V SA-SE EMERGENZA - 162092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 3 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
EAN
8010703751880
Codice prodotto
TCI162092
Cod. produttore
162092
Produttore
TCI
Potenza:
3 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di protezione:
II
INVERLED OB 48-96V SA-SE - Kit di emergenza per faretti LED a corrente costante. Carica in ingresso 220-240V - 50/60Hz. Per il funzionamento permanente, il kit Inverled OB deve essere collegato al driver a corrente costante e alla batteria NiCd. Il driver a corrente costante non è incluso. 0,018A. 30-60mA. max 3W. 3 ore di emergenza.


