AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6920 WALL INSTALLATION BRACKET DB

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T6920 WALL INSTALLATION BRACKET DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753655428

Codice prodotto

TAR1T6920

Cod. produttore

1T6920

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Sistema Di Fissaggio. Installazione a parete: staffa in metallo verniciato. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm. Colore: Nero.