AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6306 THREESIXTY OUTERCASING 590 PW - 1T6306

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T6306 THREESIXTY OUTERCASING 590 PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 590 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753709077

Codice prodotto

TAR1T6306

Cod. produttore

1T6306

Produttore

TAR

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

590 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Telaio per semi-incasso e incasso totale. Telaio portante per le misure 384mm e 590mm. Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere. Aggancio del telaio al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. Versione Standard. Colore: Bianco. Ø 627mm. Foro d'incasso Ø615mm.