AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6277EL THREESIXTY 294W 1150 U/D OPAL 40K PW

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 44809 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753708698

Codice prodotto

TAR1T6277EL

Cod. produttore

1T6277EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

44809 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

1150 mm

Tipo di ottica:

Opaco

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

294...294 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro di incasso:

600 mm

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Numero di poli:

5

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete. 294W. 44809 lm. 4000K. Colore Bianco. D=1150 mm.