AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4617CA CORO ACC SURF MOUNTING BASE 1050MA CA FW

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T4617CA CORO ACC SURF MOUNTING BASE 1050MA CA FW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 162.5 mm

  • Larghezza - 162 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753594116

Codice prodotto

TAR1T4617CA

Cod. produttore

1T4617CA

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

162.5 mm

Larghezza:

162 mm

Altezza:

42 mm

Base per montaggio su superficie con driver integrato. Driver: ELETTRONICO. Colore: Bianco fiorentino. Corrente in uscita 1050mA. DALI