AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3274 CCTLED PENDANT 18W 30K AMBIENT

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Alimentazione - Reattore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753403937

Codice prodotto

TAR1T3274

Cod. produttore

1T3274

Produttore

TAR

Metodo di montaggio:

A sospensione

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Materiale del riflettore:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Altezza / Profondità:

3321 mm

Diametro esterno:

317 mm

Con copertura di protezione:

Sospensione a luce diretta diffusa per sorgenti LED alta emissione. Montatura in metallo verniciato colore nero e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Diffusore prismatico in policarbonato trasparente. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K). Ra84; Ra97 su richiesta. Equipaggiato da ottica sfaccetata in policarbonato trasparente e riflettore prismatizzato per la massima diffusione dell’effetto. Driver integrato disponibile nelle versioni elettronica base. Cavo di alimentazione completo di rosone. Cavi di sospensione in acciaio lunghezza 3000mm con sistema di regolazione micrometrica Auto Block-System ABS.