AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3435 POLE DIAM.160 H800 FE - 1E3435

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E3435 POLE DIAM.160 H800 FE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciato

  • Diametro del tubo - 160 mm

  • A cono - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050518007734

Codice prodotto

TAR1E3435

Cod. produttore

1E3435

Produttore

TAR

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Diametro del tubo:

160 mm

A cono:

no

Rastremato:

no

Ad arco:

no

Con piastra di base:

no

Peso:

2.95 kg

Altezza:

734 mm

Palo in alluminio anodizzato verniciato a polvere. Colore: Ferrite. H. 734mm. 2,95Kg.