TARGETTI - TAR1E2825 POLE BRACKET (POLE 60MM) - 1E2825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753450160
Codice prodotto
TAR1E2825
Cod. produttore
1E2825
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Sistema Di Fissaggio Aggancio al palo Ø 60mm (+/- 2 mm). Allumino pressofuso anodizzato e verniciato a polvere.


