AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2765 JEDI LIN PRJ ACC CABLE EXTENSION L 770

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E2765 JEDI LIN PRJ ACC CABLE EXTENSION L 770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753445005

Codice prodotto

TAR1E2765

Cod. produttore

1E2765

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Colore:

Nero

Cavo di collegamento. Completo di connettori 5 poli. Per versione elettronica e DALI. Per collegare in linea e adiacenti un proiettori da 600mm con uno da 900mm. L. 770mm.