AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2677 JEDI LIN REC 36W 30K 900 GRZ

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753446293

Codice prodotto

TAR1E2677

Cod. produttore

1E2677

Produttore

TAR

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5130 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

91 mm

Lunghezza:

916 mm

Altezza/profondità di installazione:

88 mm

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Proiettore lineare da incasso a LED bianchi di potenza. Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extra-chiaro spessore 10mm. Cornice in acciaio inossidabile spazzolato (AISI 316). Gruppo ottico composto da lente primaria cilindrica inmetacrilato, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato per le emissioni Grazing. Corpo dell’apparecchio resistente ad un carico statico fino a 20kN e agli atti vandalici (IK10). Vetro antiscivolo disponibile su richiesta. Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza. Alimentazione elettronica integrata disponibile in versione standard. Da completare con kit di connettori stagni IP68 (IN-OUT) con sistema di aggancio rapido per facilitare un’eventuale installazione in fila continua (1E2769). Predisposto per collegamento alla rete con cavo H07RN8-F (3G2,5mm2 max- Φ7mm÷12mm max) per la versione elettronica. Colore: Alluminio. L: 916mm. Lampada: LED36W 5130Lm 3000K.