TARGETTI - TAR1E2493 LINEAR CONNECTOR IP68 4 POLES - 1E2493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Numero di conduttori - 4
Colore - Nero
Sezione nominale - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8007753421184
Codice prodotto
TAR1E2493
Cod. produttore
1E2493
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Numero di conduttori:
4
Colore:
Nero
Sezione nominale:
2.5 mm²
Connettore per connessioni coassiali. 4 poli, di sezione max 2.5 mm². Diametro del cavo da 7 a 12 mm. IP68.


