AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0642820 PUFFER ACQUA CALDA/REFRIGERATA TRF 100 L

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0642820 PUFFER ACQUA CALDA/REFRIGERATA TRF 100 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001564875

Codice prodotto

SWO0642820

Cod. produttore

0642820

Produttore

SWO

BOLLITORE COMBINATO TRF SUNWOODL’accumulo per acqua refrigerata del bollitore combinato SUNWOOD TRF affianca elevata qualità e semplicità, per installazioni su tutti i tipi di impianti, assicurando lunga durata senza corrosione.Realizzato in acciaio al carbonio con interno non trattato, completo di attacchi filettati. In accordo con la EN 15332, isolamento in poliuretano rigido iniettato da 80 mm (densità 42 kg/m3, senza HCFC). Rivestimento in IXPE per taglie fino a 500 litri.