AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0642802 BOLL. SOLARE MOD. T1 1 SERP.FISSO 300LT - 0642802

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0642802 BOLL. SOLARE MOD. T1 1 SERP.FISSO 300LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002595144

Codice prodotto

SWO0642802

Cod. produttore

0642802

Produttore

SWO

Bollitore sanitario Sunwood T1Il bollitore sanitario SUNWOOD T1 per la produzione di acqua calda sanitaria è la soluzione ideale per abbinare l’impianto solare in serie ad una caldaia istantanea o ad accumulo o, eventualmente, al bollitore elettrico esistente.La semplicità di installazione, l’elevata qualità dei materiali e la vasta gamma di taglie disponibili lo rendono un accumulo adatto a tutte le esigenze, dalla piccola abitazione agli edifici plurifamiliari.Realizzato in acciaio al carbonio, con 1 serpentino fisso tubolare a sezione circolare a sviluppo verticale con ampia superficie di scambio. Internamente trattato mediante vetrificazione in conformità della norma DIN 4753-3 che risponde ai massimi standard in termini di igiene. Completodi anodo sacrificale in magnesio, flangia d’ispezione e termometro con scala 0-120 °C. In accordo con la EN 15332, isolamento in poliuretano rigido iniettato da 50 mm (densità 42 kg/m3, senza HCFC) o in PP semirigido removibile da 80/100 mm a seconda delle taglie. Rivestimento in IXPE per taglie fino a 500 litri. Per le taglie superiori in PP.NB: Su richiesta è disponibile anche la versione in acciaio inox. Per la quotazione contattare l’ufficio tecnico