SUNWOOD SRL - SWO0642641 COLLETTORE SOLARE SOTTOVUOTO HP-CPC-14 T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001273777
Codice prodotto
SWO0642641
Cod. produttore
0642641
Produttore
SWO
COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO HP CPC 14-21Scopri il nostro collettore solare a tubi sottovuoto HP CPC 14-21 con tecnologia Heat Pipe. Il tubo di calore si riscalda con il calore proveniente dall’assorbitore e vaporizza la piccola quantità di fluido che sale verso l’alto e condensando ritorna allo stato liquido dopo aver ceduto calore al fluido termovettore del circuito primario.L’assorbitore, in alluminio, raccoglie il calore dalla superficie selettiva di colore nero ottenuta per deposizione,sul vetro interno, di strati successivi mediante processo sputtering. I tubi di calore sono sistemati all’interno dei doppi tubi concentrici in vetro borosilicato (mod. Sydney). Nell’ intercapedine tra i tubi di vetro è stato applicato il vuoto che, grazie alle sue proprietà isolanti (effetto Thermos), riduce drasticamente le dispersioni di calore aumentando l’energia disponibile catturata dal sole. La parabola riflettente CPC (Compound Parabolic Concentrator) migliora le prestazioni del collettore. Il prodotto è disponibile nelle versioni a 14 e 21 tubi. Altre taglie su richiesta.VALORIZZAZIONE MASSIMA CONTO TERMICO 2.0TECNOLOGIA SOTTOVUOTOTECNOLOGIA CPC CON PARABOLA RIMOVIBILE NEL PERIODO ESTIVOELEVATA EFFICIENZA DURANTE TUTTO L’ARCO DELL’ANNOTELAIO E CPC IN ALLUMINIOTUBI DI LUNGHEZZA 1800 mmSUPERFICIE ASSORBENTE MULTISTRATOCERTIFICAZIONE EN 12975 E SOLAR KEYMARKFINO A 10 ANNI DI GARANZIATRASPORTO E MONTAGGIO AGEVOLI (TUBI NON INSTALLATI)