AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0641911 MODULO AQUA FAST (MEDIUM) 80 ELETTRONICO - 0641911

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0641911 MODULO AQUA FAST (MEDIUM) 80 ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002896258

Codice prodotto

SWO0641911

Cod. produttore

0641911

Produttore

SWO

I moduli AQUA FAST MEDIUM sono moduli di produzione istantanea di acqua calda sanitaria con regolazione elettronica e scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox, che trova vasto utilizzo nell’abbinamento ad accumuli inerziali (puffer).Con Aqua Fast Medium la regolazione della temperatura dell’acqua calda sanitaria (secondario) avviene modulando la portata del fluido vettore primario tramite: il comando dal regolatore elettronico con il taglio di fase se abbiamo il circolatore a 3 velocità o alternativa con comando dal regolatore elettronico con controllo PWM in caso di circolatore ad alta efficienza a portata variabile. Il sistema, grazie alle basse temperature necessarie nel primario, trova ottimo utilizzo abbinato ad impianti solari termici, impianti con pompe di calore, impianti con caldaie a biomassa o a gas. Volendo è Disponibile un kit di ricircolo acqua calda sanitaria.