AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0641811 CENTRALINA DI REGOLAZIONE POLAR 3 - 0641811

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0641811 CENTRALINA DI REGOLAZIONE POLAR 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001334652

Codice prodotto

SWO0641811

Cod. produttore

0641811

Produttore

SWO

a Polar 3 è progettata per gestire impianti anche complessi con numerosi schemi e funzioni opzionali preprogrammate ma con la possibilità di essere liberamente configurabile.La centralina Polar 3 è un regolatore elettronico con 4 relè di uscita di cui 3 a semiconduttore e due uscite PWM (anche 0-10 V) in grado di regolare in velocità 3 pompe di circolazione siano esse del tipo tradizionale che i nuovi modelli ad alta efficienza attraverso le uscite PWM. Uscita aggiuntiva relè a bassa tensione privo di potenziale. Gli ingressi permettono il collegamento fino a 4 sonde di temperatura (Pt1000, Pt 500, KTY), di una sonda integrata temperatura/portata (Grundfos Direct SensorTM VFD) per una precisa misura dell’energia, di un ingresso per Floworotor, e di un misuratore di portata commutabile in ingresso sonda di temperature (Pt1000, Pt 500, KTY). Sono disponibili 27 tipologie di impianto preconfigurate. I parametri standard, per ogni tipologia di impianto, possono essere facilmente controllati e modificati tramite il display LCD, i 2 tasti e il cursore rotativo. Il display, dotato di retroilluminazione, riporta, attraverso i pittogrammi, anche lo stato funzionamento e gli eventuali errori per una rapida risoluzione dei guasti.La dotazione della centralina è completata da un insieme di funzioni a supporto della regolazione come ad esempio:– limitazione della temperatura dei collettori;– ottimizzazione per utilizzo di collettori sottovuoto;– opzione raffreddamento collettori e raffreddamento serbatoio (funzione vacanza);– funzione antigelo (per impianti senza fluido antigelo);– modalità AUTO/ON/OFF per i singoli relè.