AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0641810 CENTRALINA DI REGOLAZIONE VEGA 2.2 - 0641810

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0641810 CENTRALINA DI REGOLAZIONE VEGA 2.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078657397

Codice prodotto

SWO0641810

Cod. produttore

0641810

Produttore

SWO

La Vega 2.2 è progettata per il comando e la regolazione in velocità sia delle pompe tradizionali che delle pompe ad alta efficienza per gli impianti solari e di riscaldamento.Tutti i dettagli della dotazioneLa centralina Vega 2.2 è un regolatore elettronico con due relè di uscita a semiconduttore e due uscite PWM in grado di regolare in velocità 2 pompe di circolazione siano esse del tipo tradizionale che i nuovi modelli ad alta efficienza attraverso le uscite PWM. Gli ingressi permettono il collegamento fino a 4 sonde di temperatura Pt1000 e di una sonda integrata temperatura/portata (Grundfos Direct SensorTM VFD) per una precisa misura dell’energia. Sono disponibili 10 tipologie di impianto preconfigurate e che appaiono rappresentate sullo schermo LCD una volta selezionate. I parametri standard, per ogni tipologia di impianto, possono essere facilmente controllati e modificati tramite il display LCD e i tasti. Il display, dotato di retroilluminazione, riporta, attraverso i pittogrammi, anche lo stato funzionamento e gli eventuali errori per una rapida risoluzione dei guasti. La dotazione della centralina è completata da un insieme di funzioni a supporto della regolazione come ad esempio:– limitazione della temperatura dei collettori;– ottimizzazione per utilizzo di collettori sottovuoto;– opzione raffreddamento collettori e raffreddamento serbatoio (funzione vacanza);– funzione antigelo (per impianti senza fluido antigelo);– modalità AUTO/ON/OFF per i singoli relè;