SUNWOOD SRL - SWO0616392 STAFFA BASE PER PANNELLO F-XL - PER TEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000328522
Codice prodotto
SWO0616392
Cod. produttore
0616392
Produttore
SWO
FISSAGGIO SU TETTO CON TEGOLE PIANESistema di fissaggio su tetto con tegole piane Sunwood dotato di: staffe in acciaio protette con lega di Zinco-Allumino-Magnesio per il montaggio dei pannelli piani serie F su tetto a falda con tegole piane.Si possono utilizzare con le più diffuse tipologie di tegole presenti sul mercato, grazie alla regolazione di cui sono dotate, in caso di tegole portoghesi con gobba molto pronunciata potrebbe essere necessario l’utilizzo di spessori per arrivare ad agganciarsial profilo base.