SUNWOOD SRL - SWO0616390 STAFFA BASE PER PANNELLO F-L - PER TEGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074099054
Codice prodotto
SWO0616390
Cod. produttore
0616390
Produttore
SWO
FISSAGGIO SU TETTO CON TEGOLE PIANESistema di fissaggio su tetto con tegole piane Sunwood dotato di: staffe in acciaio protette con lega di Zinco-Allumino-Magnesio per il montaggio dei pannelli piani serie F su tetto a falda con tegole piane.Si possono utilizzare con le più diffuse tipologie di tegole presenti sul mercato, grazie alla regolazione di cui sono dotate, in caso di tegole portoghesi con gobba molto pronunciata potrebbe essere necessario l’utilizzo di spessori per arrivare ad agganciarsial profilo base.