AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0616343 SOLUZIONE IDEAL FAST 300 LT 2 X F-XXL - 0616343

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0616343 SOLUZIONE IDEAL FAST 300 LT 2 X F-XXL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000328577

Codice prodotto

SWO0616343

Cod. produttore

0616343

Produttore

SWO

IDEAL FAST SOTTOVUOTOSistema solare a circolazione forzata IDEAL FAST Sottovuoto per la produzione di acqua calda sanitaria con collettori solari sottovuoto serie HP CPC.Bollitore doppio serpentino della serie TGS2 con vetrificazione interna secondo normativa DIN 4753-3 da abbinare con caldaia solo riscaldamento se si desidera utilizzare il serpentino superiore per integrazione, o con caldaia istantanea se si vorrà invece escludere l’integrazione sul serpentino. Il bollitore dispone di stazione solare preassemblata dotata di manometro, valvola di sicurezza, valvola di ritegno, termometro e centralina di regolazione già cablata e premontata sul serbatoio. Il vaso d’espansione e l’antigelo completano la gamma di prodotti inseriti nel sistema.