AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0616298 SISTEMA CIRC. NAT. SU 300 2X F-XL T.UNIV - 0616298

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0616298 SISTEMA CIRC. NAT. SU 300 2X F-XL T.UNIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002500278

Codice prodotto

SWO0616298

Cod. produttore

0616298

Produttore

SWO

Il sistema a circolazione naturale è il classico sistema solare che si può installare tu tetto piano o tetto a falda e che associa la semplicità di impianto all’alto rendimento dei sistemi Sunwood.Il serbatoio è in acciaio vetrificato (DIN 4753 a 870 °C) isolato con schiuma poliuretanica spessore 50 mm e densità 45 kg/m3. I pannelli sono altamente selettivi agli ossidi di Titanio e altamente performanti e godono quindi di un elevato valore dell’incentivo (Conto Termico 2.0). La versione LR (Low Rear) consente l’installazione del serbatoio in posizione parzialmente nascosta dietro i collettori riducendo l’impatto estetico dell’installazione. Il telaio di supporto a corredo è UNIVERSALE consentendo entrambe le tipologie installative (tetto piano/tetto a falda).I sistemi sono dotati di:– termostato– resistenza 1,5 kW