AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0616191 PANNELLO SUN THERMO 20+20 - 0616191

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0616191 PANNELLO SUN THERMO 20+20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001407394

Codice prodotto

SWO0616191

Cod. produttore

0616191

Produttore

SWO

Pannello isolante SUN THERMOSistema termoisolante composto da un pannello in polistirene espanso sinterizzato, stampato con bugne di 20 mm a passo 50 mm, idoneo per tubazioni da 15-17 mm di diametro e bordi perimetrali ad incastro, accoppiato a rivestimento con film rigido post termoformato nero, che funge da barriera a vapore, bugne dotate di sottosquadra per il bloccaggio delle tubazioni e speciale sistema di sormonto con aggancio a pressione che garantisce una perfetta tenuta ai ponti termici e ai massetti autolivellanti.Prodotto marcato CE.Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN 1264-4Campi d’applicazione: ideale per la realizzazione di sistemi di riscaldamento radiante a pavimento su solai con ambiente sottostante riscaldato e non riscaldato.Dimensioni pannello: 1380×690 mm