AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0616166 SOLUZIONE IDEAL BIG PLUS 800 LT 5XHP CPC

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0616166 SOLUZIONE IDEAL BIG PLUS 800 LT 5XHP CPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077543479

Codice prodotto

SWO0616166

Cod. produttore

0616166

Produttore

SWO

Sistema solare a circolazione forzata IDEAL BIG PLUS Sottovuoto per la produzione di acqua calda sanitaria con collettori solari piani serie HP CPC.Bollitore doppio serpentino della serie T2 con vetrificazione interna secondo normativa DIN 4753-3 da abbinare con caldaia solo riscaldamento se si desidera utilizzare il serpentino superiore per integrazione, o con caldaia istantanea se si vorrà invece escludere l’integrazione sul serpentino. Il sistema dispone di stazione solare preassemblata dotata di manometro, valvola di sicurezza, valvola di ritegno, termometro e centralina di regolazione già pre-settata. Il vaso d’espansione e l’antigelo completano la gamma di prodotti inseriti nel sistema.