AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0615559 MODULO ACQUA FAST (SMALL) 30 NEW - 0615559

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0615559 MODULO ACQUA FAST (SMALL) 30 NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003602971

Codice prodotto

SWO0615559

Cod. produttore

0615559

Produttore

SWO

I moduli AQUA FAST SMALL sono moduli di produzione istantanea di acqua calda sanitaria con regolazione elettronica e scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox, che trova vasto utilizzo nell’abbinamento ad accumuli inerziali (puffer).La regolazione della temperatura dell’acqua calda sanitaria (secondario) avviene modulando la portata del fluido vettore primario tramite: il comando dal regolatore elettronico con il taglio di fase se abbiamo il circolatore a 3 velocità o alternativa con comando dal regolatore elettronico con controllo PWM in caso di circolatore ad alta efficienza a portata variabile. Il sistema, grazie alle basse temperature necessarie nel primario, trova ottimo utilizzo abbinato ad impianti solari termici, impianti con pompe di calore, impianti con caldaie a biomassa o a gas. Volendo è Disponibile un kit di ricircolo acqua calda sanitaria.